Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Style 120x200cm A36 Light Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Style 120x200cm A36 Light Blue
Schmutzfangmatte Eazycare Style 120x200cm A36 Light Blue
Artikel-Nr.:
     467-#MILT630736
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630736
EAN/GTIN:
     4260698253331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die raffinierte Farbauswahl der EAZYCARE STYLE bietet eine charakteristische Zusammensetzung in außergewöhnlicher Farbbrillanz.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • die voll durchgefärbten getufteten Nylon-Fasern verhindern Farbverluste, sind bleichfest und UV-beständig
  • in 40 frischen Farben erhältlich
  • der hochwertige High-Twist-Nylon sorgt für eine schwere Entflammbarkeit (Bfl/S1)
  • bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
  • der ölbeständige Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich - sogar für Tankstellen und Industrie geeignet
  • antistatische Wirkung
  • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
  • 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken sorgen für Rutschfestigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
7.9000 kg
Farbe:
Light Blue
GPSR:
Miltex GmbH, Ohmstr., 2, 68519, Viernheim, Deutschland, de, info@miltex.de, +49 6204 70869119
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbezeichnung:
Schmutzfangmatte
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 236,55*
€ 275,09*
€ 4,95*
ab € 244,38*
€ 275,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 247,57*
€ 278,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,28*
€ 286,92*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,61*
€ 304,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,12*
€ 327,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630726 A26 SMOKEY MOUNT
€ 288,63*
Sonstiges
Kaiser+Kraft
630736
€ 271,30*
Sonstiges
Miltex
630721 A21 LAVENDER
€ 283,64*
Sonstiges
Miltex
630741 A41 OLIVE
€ 276,58*
Sonstiges
Miltex
630725 A25 SILVER
€ 286,63*
Sonstiges
Miltex
630715 A15 BEIGE
€ 290,50*
Sonstiges
Miltex
630740 A40 SEA GREEN
€ 287,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.