Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Style 60x85cm A04 Golden Tan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Style 60x85cm A04 Golden Tan
Schmutzfangmatte Eazycare Style 60x85cm A04 Golden Tan
Artikel-Nr.:
     467-#MILT630104
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630104
EAN/GTIN:
     4260698250439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Die raffinierte Farbauswahl der EAZYCARE STYLE bietet eine charakteristische Zusammensetzung in außergewöhnlicher Farbbrillanz.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • die voll durchgefärbten getufteten Nylon-Fasern verhindern Farbverluste, sind bleichfest und UV-beständig
  • in 40 frischen Farben erhältlich
  • der hochwertige High-Twist-Nylon sorgt für eine schwere Entflammbarkeit (Bfl/S1)
  • bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
  • der ölbeständige Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich - sogar für Tankstellen und Industrie geeignet
  • antistatische Wirkung
  • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
  • 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken sorgen für Rutschfestigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Farbe:
Golden Tan
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
85 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, schmutzfangmatten 60cm breit, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.