Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Style 60x85cm A03 Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Style 60x85cm A03 Yellow
Schmutzfangmatte Eazycare Style 60x85cm A03 Yellow
Artikel-Nr.:
     467-#MILT630103
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630103
EAN/GTIN:
     4260698250422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Die raffinierte Farbauswahl der EAZYCARE STYLE bietet eine charakteristische Zusammensetzung in außergewöhnlicher Farbbrillanz.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • die voll durchgefärbten getufteten Nylon-Fasern verhindern Farbverluste, sind bleichfest und UV-beständig
  • in 40 frischen Farben erhältlich
  • der hochwertige High-Twist-Nylon sorgt für eine schwere Entflammbarkeit (Bfl/S1)
  • bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
  • der ölbeständige Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich - sogar für Tankstellen und Industrie geeignet
  • antistatische Wirkung
  • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
  • 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken sorgen für Rutschfestigkeit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Farbe:
Yellow
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
85 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fußabtreter gelb, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.