Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtretermatte Eazycare Brush grau 1185 x785mm aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtretermatte Eazycare Brush grau 1185 x785mm aluminium
Abtretermatte Eazycare Brush grau 1185 x785mm aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#MILT360416
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     36041-6
EAN/GTIN:
     4260061899142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die dreireihigen Borsten sorgen neben einem starken Reinigungseffekt der Schuhsohlen auch für eine optimale Aufnahme von Steinchen, Schmutz und Schnee.
  • Ideal für den Außenbereich.
  • Anwendungsbereiche: Außenbereich
  • perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee und gleichzeitig wetterfest
  • optimal im Außenbereich einsetzbar
  • durch die austauschbaren Einlagen ist EAZYCARE BRUSH eine ökonomische und ökologische Schmutzfangmatte (bei Variante mit Stahldrahtverbindungen)
  • Sondergrößen und Sonderhöhen auf Anfrage
  • Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
  • die Gummistreifen der Unterseite sorgen für Rutschfestigkeit und verhindern ein Klappern
  • bei Belastung bzw. Begehung
  • für lose und feste Verlegung
  • mit und ohne Rahmen erhältlich
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Farbe:
grau/aluminium
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
78.5 cm
Produktlänge:
118.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte außen gummi, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Abtreter, Abtretermatte, Bodenmatte, Schmutzabtreter, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,00*
€ 752,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 618,52*
€ 756,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,46*
€ 900,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,19*
€ 890,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,31*
€ 850,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,65*
€ 800,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 672,64*
€ 800,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,52*
€ 736,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.