| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#MILT360307 Herst.-Nr.: 36030-7 EAN/GTIN: 4260061899623 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Die riefenartige Oberflächenstruktur der Gummiprofile wischt Schmutz und Nässe ab.
- Ideal für den Außenbereich.
- Anwendungsbereiche: Außenbereich
- perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee und gleichzeitig wetterfest - optimal im Außenbereich einsetzbar
- durch die austauschbaren Einlagen ist EAZYCARE RUB eine ökonomische und ökologische Schmutzfangmatte
- (bei Variante mit Stahldrahtverbindungen)
- Sondergrößen und Sonderhöhen auf Anfrage
- Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
- die Gummistreifen der Unterseite sorgen für Rutschfestigkeit und verhindern ein Klappern bei Belastung bzw. Begehung
- für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendungsbereich: | Außenbereich | Farbe: | schwarz/aluminium | Marke: | Miltex | Material: | Kautschuk | Produktbreite: | 78.5 cm | Produktlänge: | 158.5 cm | Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287): | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |