Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Rub schwarz 98,5x98,5cm aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Rub schwarz 98,5x98,5cm aluminium
Schmutzfangmatte Eazycare Rub schwarz 98,5x98,5cm aluminium
Schmutzfangmatte Eazycare Rub schwarz 98,5x98,5cm aluminium
Schmutzfangmatte Eazycare Rub schwarz 98,5x98,5cm aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#MILT360305
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     36030-5
EAN/GTIN:
     4260061899609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
  • Die riefenartige Oberflächenstruktur der Gummiprofile wischt Schmutz und Nässe ab.
  • Ideal für den Außenbereich.
  • Anwendungsbereiche: Außenbereich
  • perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee und gleichzeitig wetterfest - optimal im Außenbereich einsetzbar
  • durch die austauschbaren Einlagen ist EAZYCARE RUB eine ökonomische und ökologische Schmutzfangmatte
  • (bei Variante mit Stahldrahtverbindungen)
  • Sondergrößen und Sonderhöhen auf Anfrage
  • Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
  • die Gummistreifen der Unterseite sorgen für Rutschfestigkeit und verhindern ein Klappern bei Belastung bzw. Begehung
  • für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Farbe:
schwarz/aluminium
Marke:
Miltex
Material:
Kautschuk
Produktbreite:
98.5 cm
Produktlänge:
98.5 cm
Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287):
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,56*
€ 621,33*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 516,35*
€ 625,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,85*
€ 744,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,53*
€ 737,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,30*
€ 669,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,35*
€ 614,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.