Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Aqua 90x150cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua 90x150cm braun
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua 90x150cm braun
Artikel-Nr.:
     467-#MILT31032
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31032
EAN/GTIN:
     4260061892631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
  • Empfehlenswert für Innenbereiche mit sehr viel Publikumsverkehr.
  • Auch für sehr große Flächen geeignet.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • hoher Flor mit hoher Wasseraufnahmekapazität
  • große Zuschnitte am Stück mit umlaufenden Rand möglich
  • die langfibrigen Olefinfasern nehmen Schmutz und Feuchtigkeit sehr gut auf
  • EAZYCARE AQUA ist schnelltrocknend und geruchsfrei
  • besonders strapazierfähig durch robusten Vinylrücken
  • die Fasern sind düsengefärbt und dadurch farb- und UV-beständig
  • gewährleisten einen sauberen und trockenen Boden und schützen vor frühzeitiger Abnutzung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
5 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Form:
eckig
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Miltex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
90 cm
Produktlänge:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innen braun, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,17*
€ 49,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,23*
€ 49,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,41*
€ 49,65*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,17*
€ 52,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,70*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 37,73*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 37,76*
Ähnlich
Miltex
31044
ab € 64,62*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 64,79*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 64,64*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 84,12*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 84,08*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 83,93*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,73*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,66*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.