Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Uniq 60x90cm lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Uniq 60x90cm lila
Schmutzfangmatte Eazycare Uniq 60x90cm lila
Artikel-Nr.:
     467-#MILT25024
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     25024
EAN/GTIN:
     4260061898787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Farbenfrohe Schmutzfangmatte mit gleichfarbigen Rand made in Germany
  • Für Innenbereiche und Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • harmonisches Erscheinungsbild durch farblich zum Flor abgestimmten Rand
  • High-End-Produkt aus deutscher Herstellung
  • verschleißfester und robuster Nitrilgummi-Rücken
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Druckerzeugnis in exzellenter Farbbrillanz
  • absolut rutschfeste Schmutzfangmatte
  • EAZYCARE UNIQ ist UV-beständig, farb- und lichtecht
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
1.7000 kg
Farbe:
lila
Höhe:
7 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287):
ja
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, nitrilgummi fussbodenmatte, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.