Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Uniq 60x90cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Uniq 60x90cm blau
Schmutzfangmatte Eazycare Uniq 60x90cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT25022
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     25022
EAN/GTIN:
     4260061898763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Farbenfrohe Schmutzfangmatte mit gleichfarbigen Rand made in Germany
  • Für Innenbereiche und Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • harmonisches Erscheinungsbild durch farblich zum Flor abgestimmten Rand
  • High-End-Produkt aus deutscher Herstellung
  • verschleißfester und robuster Nitrilgummi-Rücken
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Druckerzeugnis in exzellenter Farbbrillanz
  • absolut rutschfeste Schmutzfangmatte
  • EAZYCARE UNIQ ist UV-beständig, farb- und lichtecht
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
1.7000 kg
Farbe:
blau
Höhe:
7 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287):
ja
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.