| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MILT22037 Herst.-Nr.: 22037 EAN/GTIN: 4260061895274 |
| | |
|
| | |
| - Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
- Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
- Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
- verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
- hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Farb- und Lichtechtheit
- extrem strapazierfähiger Rücken
- absolut rutschfest
- der Flor besteht aus 100 % Polyamid
- UV-beständig
- für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich/Hauseingangsbereich | Farbe: | taupe | Höhe: | 9 mm | Marke: | Miltex | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Produktbreite: | 90 cm | Produktlänge: | 150 cm | Textilzusammensetzung: | 100% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 48,80* | € 63,87* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 53,54* | € 69,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,20* | € 79,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,70* | € 91,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,57* | € 92,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|