Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 90x150cm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 90x150cm pink
Schmutzfangmatte Eazycare Color 90x150cm pink
Artikel-Nr.:
     467-#MILT220303
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22030-3
EAN/GTIN:
     4260061895762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
4.6000 kg
Farbe:
pink
Höhe:
9 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
90 cm
Produktlänge:
150 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,86*
€ 63,42*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,76*
€ 63,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,39*
€ 64,36*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 53,50*
€ 68,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,62*
€ 69,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22030-6
ab € 40,42*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 41,54*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 42,09*
Sonstiges
Miltex
22030-2
ab € 42,09*
Sonstiges
Miltex
22031
ab € 41,55*
Sonstiges
Miltex
22035
ab € 41,38*
Sonstiges
Miltex
22030-5
ab € 42,06*
Sonstiges
Miltex
22030-1
ab € 42,13*
Sonstiges
Miltex
22033
ab € 41,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.