Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm lila
Schmutzfangmatte Eazycare Color 60x90cm lila
Artikel-Nr.:
     467-#MILT220206
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-6
EAN/GTIN:
     4260061895670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ringmatten
Wabenmatten
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
1.7000 kg
Farbe:
lila
Höhe:
9 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, schmutzfangmatten lila, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,37*
€ 24,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 24,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,39*
€ 25,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,89*
€ 26,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,40*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22020-3
ab € 19,99*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,28*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 18,44*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,40*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,24*
Sonstiges
Miltex
22025
ab € 18,44*
Sonstiges
Miltex
22020-5
ab € 18,30*
Sonstiges
Miltex
22020-1
ab € 18,39*
Sonstiges
Miltex
22023
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.