Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Basic 65x185cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Basic 65x185cm grau
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Basic 65x185cm grau
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Basic 65x185cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT17042
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17042
EAN/GTIN:
     4260061899951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag grau
arbeitsplatz bodenbelag
  • Ideale physiologische Federung durch Rundnoppen in vielen Sonderformen und -größen..
  • Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Kommissionierungs- und Packetierplätzen, in Lagerbereichen (für Gänge und Passagen), Verkaufstheken und Informationsschaltern
  • silikonfreie Matte für den Einsatz in der Industrie (z. B. Lager, Fließband oder Maschinenarbeitsplatz)
  • lärmdämmende und rutschfeste Oberfläche
  • verringertes Stolperrisiko durch allseitig abgeschrägte Seitenränder
  • bedingt beständig gegen chemische Mittel und Öl (bitte Testmuster anfordern)
  • isoliert gegen kalte Böden
  • temperaturbeständig von -40 Grad C bis +80 Grad C
  • befahrbar (Sackkarren, Handwagen, Materialwagen usw.)
  • gute Rutschhemmung / R10 (DIN 51130)
  • Drainage und Lüftung / V4 (DIN 51130)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Farbe:
grau
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
65 cm
Produktlänge:
185 cm
Rutschfestigkeit (DIN 51130):
R10
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte miltex, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Trockenarbeitsplatzmatte, Werkstattmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 196,04*
€ 242,18*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 195,84*
€ 242,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.