Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Food 120cmx10m terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Food 120cmx10m terrakotta
Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Food 120cmx10m terrakotta
Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Food 120cmx10m terrakotta
Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Food 120cmx10m terrakotta
Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Food 120cmx10m terrakotta
Artikel-Nr.:
     467-#MILT15231
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15231
EAN/GTIN:
     4260061897278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
  • Geeignet für die Lebensmittelindustrie, insbesondere für Großküchen, Gastronomie und alle Bereiche, in denen Sauberkeit und Hygiene eine essenzielle Rolle spielen.
  • Anwendungsbereiche: in der Gastronomie, in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, im Gewerbebereich und in Großküchen
  • porenfreie Oberfläche mit antibakteriellen Zusätzen (pilzhemmend)
  • beständig gegen Öle und Tierfette
  • zweischichtige extra breite Gitterkonstruktion, bestehend aus porenfreiem PVC
  • resistent gegen Öl und Chemikalien bei Kurzzeiteinwirkung (bitte Testmuster anfordern)
  • hervorragende Drainage
  • temperaturbeständig von -23 Grad C bis +60 Grad C
  • gute ergonomische Eigenschaften
  • 100% recyclebar
  • Wasser und andere Flüssigkeiten fließen problemlos ab
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Farbe:
terrakotta
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
1000 cm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Gittermatte, Hygienematten, Küchenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.822,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.078,24*
€ 2.473,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,45*
€ 2.444,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.982,54*
€ 2.359,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,82*
€ 2.252,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.834,14*
€ 2.182,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,18*
€ 2.168,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.