| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAIL381407 Herst.-Nr.: 381407 EAN/GTIN: 4011839990819 |
| |
|
| | |
| - Versandtaschen
- Farbe: braun
- Papier: holzfrei
- Format: C4.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | C4 | Breite: | 229 mm | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Fenster: | nein | Klebung: | Selbstklebung | Länge: | 324 mm | Marke: | Mailmedia | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Stück | Papiergewicht: | 110 g/qm | Umschlagsformat: | C4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,78* | € 16,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,42* | € 20,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,00* | € 22,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05768* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|