Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Revelope DINlang 90g/qm haftklebend ohne Fenster weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschläge Revelope DINlang 90g/qm haftklebend ohne Fenster weiß VE=100 Stück
Briefumschläge Revelope DINlang 90g/qm haftklebend ohne Fenster weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#MAIL30051789
Hersteller:
     BlessOF
Herst.-Nr.:
     30051789
EAN/GTIN:
     4003928014889
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Professional
  • Haftklebung mit ultra-starker Klebkraft
  • Format des Umschlages: DINlang
  • Größe (B x H): 225 x 112 mm
  • Farbe: weiß
  • Ausführung: Revelope
  • ohne Fenster
  • mit blauem Innendruck 
  • Material und Papiergewicht: FSC-zertifiziertes Papier, 90 g/qm
  • Packung mit 100 Umschlägen
  • Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
DINlang
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.6 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Höhe:
112 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Revelope
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 11,78*
1 Tag
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,78*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,15*
€ 11,82*
1 Tag
13
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,59*
€ 12,31*
Lager 467
13
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,70*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051774
ab € 2,71*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051785
ab € 7,57*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,81*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051817
ab € 7,40*
Ähnlich
BlessOF
30051816
ab € 7,68*
Ähnlich
BlessOF
30053105
ab € 40,02*
Ähnlich
BlessOF
30051798
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.