| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MAIL23530 Herst.-Nr.: 23530 EAN/GTIN: 4018529001695 |
| |
|
| | |
| - Faltentaschen C4
- mit Falte 20 mm und Klotzboden
- mit Haftverschluß
- ohne Fenster
- weiß Kraft Offset
- Papiergewicht 120 g/qm
- Größe: 20 x 229 x 324 mm
- Packung mit 100Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Falte 20mm | Blattformat: | C4 | Breite: | 229 mm | Falte: | 20 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 324 mm | Marke: | Mailmedia | Material: | Kraftpapier | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Tiefe: | 20 mm | Umschlagsformat: | C4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,23* | € 13,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 17,44* | € 24,35* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,69* | € 24,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 18,39* | € 25,26* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,85* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1769* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|