Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze 110x100x130mm glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze 110x100x130mm glasklar
Buchstütze 110x100x130mm glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68418140
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68418140
EAN/GTIN:
     4009793819710
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze
  • Transparent-Serie
  • 110x100x130mm
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.035 kg
Farbe:
glasklar
Höhe:
100 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Kunststoff
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstütze acryl transparent, buchstützen acryl, buchstützen, Buchhalter, Buchstütze, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68340240
ab € 15,13002*
Zubehör
M & M International
68520240
ab € 33,99*
Zubehör
M & M International
68390240
ab € 36,94008*
Zubehör
M & M International
68540440
ab € 7,29*
Zubehör
M & M International
68750240
ab € 23,25*
Zubehör
M & M International
68910340
ab € 51,40008*
Zubehör
M & M International
69030340
ab € 3,92*
Zubehör
M & M International
69020340
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.