Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Vario C4 basic-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stehsammler Vario C4 basic-grün
Stehsammler Vario C4 basic-grün
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68390138
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68390138
EAN/GTIN:
     4009793803177
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Stehsammler VARIO
  • für A4 - C4
  • LxBxH 80x250x320 mm
  • aus Polystyrol
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
80 mm
Farbe:
grün
für Format:
C4
Höhe:
320 mm
Marke:
M+M
Material:
PS (Polystyrol)
Motiv:
Vario
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff grün, stehsammler kunststoff, stehsammler grün, Archivsammler, Einstellmappe, Katalogständer, Sammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,83167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,33004*
€ 56,32275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,68004*
€ 54,35925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,19*
€ 52,5861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,86004*
€ 51,00345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,67008*
€ 47,2074
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,53004*
€ 47,04075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,98004*
€ 40,43625
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68340138
ab € 13,03002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.