Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage La Natura C4 RC-Kunststoff ibisco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage La Natura C4 RC-Kunststoff ibisco
Briefablage La Natura C4 RC-Kunststoff ibisco
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68340163BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68340163BE
EAN/GTIN:
     4009793841919
Suchbegriffe:
Ablagekasten
Ablagekorb
Accessoire
Briefablage
  • Ablage
  • für A4 - C4
  • LxBxH 250x340x64 mm
  • aus Recycling-Polystyrol
  • mit marktbekannten Produkten stapelbar
  • versetzt stapelbar
  • mit Griffmulde
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
pink
Farbname:
ibisco
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
64 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68418163BE
ab € 0,68*
Zubehör
M & M International
68508263BE
ab € 1,98*
Zubehör
M & M International
30050963BE
ab € 22,63*
Zubehör
M & M International
68398163BE
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.