Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenköcher 75-135 cm lang, Durchmesser 12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichenköcher 75-135 cm lang, Durchmesser 12,5 cm
Zeichenköcher 75-135 cm lang, Durchmesser 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     467-#LINE400084540
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     400084540
EAN/GTIN:
     5701221000651
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
  • Verstellbarer Zeichenköcher mit besonders großem Durchmesser von 12,5 cm
  • Höhe einstellbar von 75 bis 135 cm
  • Durchmesser: 12,5 cm
  • Tragegurt im Lieferumfang enthalten
  • Robustes wasserfestes Kunststoffmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.9500 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
75-1350 mm
Marke:
Linex
Material:
Kunststoff
Verschluss:
Drehverschluss
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungsköcher, linex zeichenköcher, planrolle, Gurt, Köcher, Plan, Poster, Posterrolle, Riemen, Rolle, Tragerolle, Transportbox, Transportrolle, verstellbar, Zeichenrolle, Zeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,51*
€ 20,05*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 30,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.