Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreis-Schablone 118S 1-35mm 22 Kreise grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreis-Schablone 118S 1-35mm 22 Kreise grün
Kreis-Schablone 118S 1-35mm 22 Kreise grün
Artikel-Nr.:
     467-#LINE100413075
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100413075
EAN/GTIN:
     5701221102126
Suchbegriffe:
Kreisschablone
kreisschablone 1-35
kreisschablone
  • Kreisschablone mit 22 Kreisen
  • Durchmesser: 1 bis 35 mm
  • Geeignet für Bleistifte, Fineliner oder Tuschefüller bis 0,5 mm
  • Tuschenoppen
  • Material: Kunststoff (SBS)
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
grün
Handgriff:
nein
Höhe:
1.2 mm
Marke:
Linex
Material:
Kunststoff
Motiv:
Kreise
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchmesser, Geometrie, Home, Kreis, Kreis-Schablone, Schablone, Schooling, Schule, Unterricht, Vorlage, zeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.