Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 8-stellig Batterie/solar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner 8-stellig Batterie/solar schwarz
Taschenrechner 8-stellig Batterie/solar schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEO_LEODK-029
Hersteller:
     Leo
Herst.-Nr.:
     LEO DK-029
EAN/GTIN:
     4016596040524
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
calculator 8 digits
  • Großes LC-Display.
  • Speicher, Prozentrechnung, Quadratwurzelfunktion.
  • Solar- und Batteriebetrieb
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Deltaprozent:
nein
Display:
8-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Druckwerk:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fliess-/Festkomma/Berechnung:
nein
Grand-Total-Speicher:
nein
Höhe:
11.5 mm
Konstantenspeicher:
nein
Marke:
Leo
Mehrwertsteuerautomatik:
nein
Netzbetrieb:
nein
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tausenderteilung:
nein
Tiefe:
180 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
nein
Weitere Suchbegriffe: leo calculator, taschen rechner, Rechner, Schulrechner, Schultaschenrechner, Solar, Solar-Taschenrechner, SolarTaschenrechner, Taschen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 6,70*
Lager 467
28
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 6,73*
3 Tage
30
€ 4,99*
ab € 4,66*
€ 7,51*
8 Tage
6
€ 5,80*
ab € 5,49*
€ 8,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.