Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT90150001 Herst.-Nr.: 90150001 EAN/GTIN: 4002432122929 |
| |
|
| | |
| - Leitz Wanduhr WOW
- Mit zweifarbigem Rahmen
- Gut lesbare Ziffern
- 3 Zeiger (Stunden, Minuten, Sekunden)
- Mit leisem Quartzlaufwerk
- Mit Glasfront
- Benötigt 1 x AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Material: Polystyrol (PS), Glas
- Durchmesser: 29 cm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | ANSI: | AA | Art der Uhr: | Wanduhr | Batteriebetrieb: | ja | Durchmesser: | 290 mm | Farbe: | weiß | funkgesteuert: | nein | IEC: | LR06 | Marke: | Leitz | Material: | Kunststoff | Netzbetrieb: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 9015, Batterie, Bürouhr, Home, Home-Office-Wanduhren, HomeOfficeWanduhren, Indoor, Küchenwanduhr, leise, Office-Wanduhren, Uhr, Wanduhren, WOW |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,36* | € 30,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 22,90* | € 30,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,07* | € 30,15* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 23,18* | € 31,36* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 37,51* | € 47,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|