Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT74480000 Herst.-Nr.: 74480000 EAN/GTIN: 4002432385225 |
| |
|
| | |
| - Entbinder für Buchbindegerät impressBIND 140
- die Buchbindemappe kann leicht wieder geöffnet werden und Papier hinzugefügt, entfernt oder ausgetauscht werden
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.42 kg | Farbe: | silber | Marke: | Leitz | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchbindegerät, 7448, Binder, Buchbindung, Ent, Ent-Binder, EntBinder, Klemmbindung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,00* | € 27,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,87* | € 28,84* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 21,92* | € 30,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,97* | € 37,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|