Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindegerät impressBind 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchbindegerät impressBind 140
Buchbindegerät impressBind 140
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT74470000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74470000
EAN/GTIN:
     4002432385218
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
buchbindegerät leitz
buchbindegerät
  • Buchbindegerät impressBind 140
  • manuelles Buchbindegerät für hochwertige Präsentationen
  • 4 Hebeldrucke bis zum fertigen Dokument bei geringem Kraftaufwand
  • nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Blättern möglich
  • Gerät kann horziontal verstaut werden
  • Blattanzahl max. 140 Seiten
  • Gewicht: 15 kg netto
  • für A4
  • Mappenstärke: AA-C
  • Format: 585 x 515 x 210 mm
  • Farbe: blau/silber
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Buchbindung
Breite:
585 mm
Bruttogewicht:
15.95 kg
Farbe:
silber/blau
Farbname:
silber/blau
für Format:
A4
Höhe:
210 mm
Marke:
Leitz
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
140 Blatt
Tiefe:
515 mm
Weitere Suchbegriffe: 140, 7447, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Buchbindung, impressBind
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 349,18*
€ 412,34*
€ 5,50*
ab € 344,36*
€ 412,34*
€ 4,50*
ab € 349,73*
€ 412,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,71*
€ 425,59*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 364,30*
€ 427,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,91*
€ 496,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,13*
€ 454,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,28*
€ 447,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,30*
€ 433,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73920095
ab € 3,034*
Zubehör
Leitz
74140095
ab € 15,48*
Zubehör
Leitz
74480000
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.