Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindemappe impressBind Soft Cover 10,5mm bordeaux VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchbindemappe impressBind Soft Cover 10,5mm bordeaux VE=10 Stück
Buchbindemappe impressBind Soft Cover 10,5mm bordeaux VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT74140028
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     74140028
EAN/GTIN:
     4002432373741
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Buchbindemappe impressBind Soft Cover
  • mit transparentem Vorderdeckel, Rückseite in Leinenoptik
  • für individuelle Gestaltung
  • für A4
  • Rückenbreite: 10,5 mm, 71-105 Blatt (80g/qm)
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: bordeaux
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit transparentem Vorderdeckel
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.08 kg
Farbe:
bordeaux
Farbname:
bordeaux
Marke:
Esselte
Material:
Pappe
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, Klebebindemappen, Thermo-Bindemappe, Thermobindemappen, leitz buchbindemappe bordeaux, thermo bindemappe, thermo-bindemappe bordeaux, Bindemappe, impressbind, Klemm, Klemm-Bindemappe, Klemmbindemappe, Klemmmappe, Klemmrücken, Klemmrücken-Mappe, KlemmrückenMappe, Mappe, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 15,56*
€ 21,96*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 25,22*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,14*
€ 27,95*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,37*
€ 31,63*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,79*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73920028
ab € 24,94*
Ähnlich
Leitz
74140035
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
74140095
ab € 15,57*
Ähnlich
Leitz
74140001
ab € 15,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.