Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliendeckel A4 150 mic. transparent VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foliendeckel A4 150 mic. transparent VE=100 Stück
Foliendeckel A4 150 mic. transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT73860003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73860003
EAN/GTIN:
     4002432368433
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Deckblatt A4
  • für Plastikspiralbindung, Drahtbindung oder Klemmschienen
  • Klarsichtfolie 150 micron
  • Farbe: glasklar
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.3 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Marke:
Leitz
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Klemmrücken, Klemmschiene, Klemmschienen, deckblätter leitz kunststoff a4, deckfolien a4, deckfolie, 7386, Deckblätter, Drahtbindung, Foliendeckel, Spiralbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,55*
€ 11,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,08*
€ 12,10*
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 13,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
33681
ab € 9,33*
Sonstiges
Leitz
33682
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.