Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor Buchstabensignal Z VE=250 Stück rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Orgacolor Buchstabensignal Z VE=250 Stück rosa
Orgacolor Buchstabensignal Z VE=250 Stück rosa
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT66351000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66351000
EAN/GTIN:
     4002432314461
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
  • Orgacolor Buchstabensignal Z
  • selbstklebend
  • auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert
  • die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel
  • die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab
  • mit Strichcode auf der Innenseite
  • Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode)
  • Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen
  • Farbe: rosa
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
23 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,90*
€ 18,22*
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 19,45*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 19,97*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,50*
€ 19,97*
Lager 467
36
pro Paket
€ 5,87*
ab € 14,27*
€ 20,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,68*
€ 23,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,67*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,42*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,89*
Sonstiges
Leitz
66131000
ab € 13,41*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,83*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,91*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,85*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,80*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,89*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,96*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,45*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,48*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,97*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,77*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.