Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgacolor Buchstabensignal D VE=250 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Orgacolor Buchstabensignal D VE=250 Stück blau
Orgacolor Buchstabensignal D VE=250 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT66131000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66131000
EAN/GTIN:
     4002432314027
Suchbegriffe:
Buchstaben-Signale
Buchstabensignale
Farbreiter
Farbsignale
  • Orgacolor Buchstabensignal D
  • selbstklebend
  • auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert
  • die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel
  • die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab
  • mit Strichcode auf der Innenseite
  • Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode)
  • Inhalt: 100 Stück auf Trägerband-Streifen
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
23 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,62*
€ 19,21*
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,52*
€ 19,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,83*
€ 20,48*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,24*
€ 20,75*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,10*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66101000
ab € 12,67*
Sonstiges
Leitz
66111000
ab € 13,54*
Sonstiges
Leitz
66121000
ab € 12,89*
Sonstiges
Leitz
66141000
ab € 12,78*
Sonstiges
Leitz
66151000
ab € 12,87*
Sonstiges
Leitz
66161000
ab € 12,82*
Sonstiges
Leitz
66171000
ab € 12,84*
Sonstiges
Leitz
66181000
ab € 12,83*
Sonstiges
Leitz
66191000
ab € 12,96*
Sonstiges
Leitz
66201000
ab € 13,53*
Sonstiges
Leitz
66211000
ab € 13,59*
Sonstiges
Leitz
66221000
ab € 12,96*
Sonstiges
Leitz
66231000
ab € 12,79*
Sonstiges
Leitz
66241000
ab € 13,52*
Sonstiges
Leitz
66251000
ab € 12,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.