Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT60010001 Herst.-Nr.: 60010001 EAN/GTIN: 4002432311804 |
| |
|
| | |
| - Beschriftungsstreifen Unitab
- für Pendelregistratur
- mit transparenter Folie
- zum Schneiden auf die gewünschte Länge
- Material: Papier
- selbstklebend
- Format (BxH): 200x60 mm
- Anzahl möglicher Zeilen: 5
- Inhalt: 10 Streifen
- Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 60 mm | Marke: | Leitz | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,95* | ab € 9,10* | € 13,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Beutel | € 5,49* | ab € 9,12* | € 13,37* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 9,37* | € 13,78* | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 7,95* | ab € 9,33* | € 14,13* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Beutel | € 4,99* | ab € 9,73* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,937* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|