Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT54850 Herst.-Nr.: 54850 EAN/GTIN: 5701216548502 |
| |
|
| | |
| - Sichthülle Standard Plus
- A5
- oben und rechte Seite offen
- genarbt
- mit Greifausschnitt
- Material: Polypropylen (PP) 0,12 mm
- Format: 160 x 220 mm
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Ausführung: | genarbt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.74 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | keine | Marke: | Esselte | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 120 mic | Öffnung: | oben und rechts | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,98* | € 13,59* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,33* | € 14,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,45* | € 14,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,60* | € 16,42* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 14,25* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|