Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Karton 160g/qm 5-teilig farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 Karton 160g/qm 5-teilig farbig
Register A4 Karton 160g/qm 5-teilig farbig
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT43866000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43866000
EAN/GTIN:
     4002432367870
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Leitz Kartonregister Blanko, A4
  • mit beschriftbarem Deckblatt aus Hartpappe 250 g/qm (rot), farbigen Taben und Universallochung
  • Material: durchgefärbter Karton 160 g/qm
  • Blattanzahl 5
  • Blisterverpackung
  • Format: 225 x 297 mm
  • Farbe: farbig
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.102 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
160 g/qm
Taben:
blanko
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,02*
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 3,93*
2 Tage
358
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 70,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
43876000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.