Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe Wow A4 blau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrettmappe Wow A4 blau metallic
Klemmbrettmappe Wow A4 blau metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41990036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990036
EAN/GTIN:
     4002432106707
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Klemmmappe WOW
  • Schreibunterlage in Mappenform
  • Mit starker Metall-Klemme für 75 Blatt, Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien
  • Material: 3-lagiges Polyfoam
  • Format: für A4, 330 x 230 mm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
230 mm
Deckel:
ja
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
blau metallic
für Format:
A4
Höhe:
330 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Klemmmechanik
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 7,64*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 5,69*
€ 7,67*
3 Tage
149
1
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,81*
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,82*
1
€ 7,95*
ab € 5,94*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290036
ab € 5,16*
Zubehör
Leitz
50081036
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.