Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen PP 35x310mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftstreifen PP 35x310mm rot
Heftstreifen PP 35x310mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37110025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37110025
EAN/GTIN:
     4002432306626
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Einhängeheftstreifen
  • lang
  • mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall
  • Deckschiene aus Kunststoff
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: 35 x 310 mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
310 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
selbstklebend:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,32*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,59*
€ 7,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,69*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,84*
€ 7,72*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,90*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3125 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37110035
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
37110055
ab € 0,24*
Ähnlich
Soennecken
3179
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.