Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliendeckel A4 180 mic. transparent VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foliendeckel A4 180 mic. transparent VE=100 Stück
Foliendeckel A4 180 mic. transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT33681
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33681
EAN/GTIN:
     5411313336819
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Deckblatt
  • für Plastikspiralbindung, Drahtbindung oder Klemmschienen
  • Klarsichtfolie 180 micron
  • A4
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.6 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckblätter leitz kunststoff a4, deckfolien a4, deckfolie, 33681, Deckblätter, Drahtbindung, Foliendeckel, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 13,66*
Lager 467
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,33*
€ 13,69*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,53*
€ 14,25*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,10*
€ 16,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,37*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
33682
ab € 17,04*
Sonstiges
Leitz
73860003
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.