Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Plastikregister Style 1-10 bedruckbar A4 PP 10 Blatt farbig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LEIT12370000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12370000
EAN/GTIN:
4002432115549
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Style 1-10, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit
Stabil und haltbar
Mit Universallochung
Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com)
Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm
Blattanzahl 10
Format: 245x305 mm
Farbe: farbig
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig
für Format:
A4 Überbreite
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Taben:
Zahlen
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Register
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
plastikregister leitz a4 1-10
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
,
1-10
,
10
,
110
,
1237
,
Bedruckbar
,
Blanko
,
Blanko-Register
,
BlankoRegister
,
Buchstaben
,
Buchstaben-Register
,
Buchstabenregister
,
drucken
,
Easyprint
,
für
,
Karton
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Kunststoff
,
Leitz
,
Monats
,
Monats-Register
,
Monatsregister
,
Ordner
,
OrdnerWOW
,
Papier
,
Papier-Register
,
PapierRegister
,
PC
,
PC-Blanko-Register
,
PC-Buchstaben-Register
,
PC-Buchstabenregister
,
PC-Kartonregister
,
PC-Kunststoffregister
,
PC-Ordnerregister
,
PC-Zahlen-Register
,
PC-ZahlenregisterPC-Karton-Register
,
PCBlankoRegister
,
PCBuchstabenRegister
,
PCKartonregister
,
PCKunststoffregister
,
PCOrdnerregister
,
PCZahlenRegister
,
PCZahlenregisterPCKartonRegister
,
Register
,
Schräg
,
Schräg-Register
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 5,54*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 7,45*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,65*
Lager 102
2 Tage
38
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,95*
Lager 1039
7 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 15,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 55,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plastikregister Style 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Leitz
12380000
ab € 5,02*
Ähnlich
Plastikregister Style 1-20, bedruckbar, A4, PP, 20 Blatt, farbig
Leitz
12390000
ab € 6,56*
Ähnlich
Plastikregister Style 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12350000
ab € 2,30*
Ähnlich
Plastikregister Style 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig
Leitz
12360000
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen