Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-31 PP weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Register A4 1-31 PP weiß
Register A4 1-31 PP weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT100156
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100156
EAN/GTIN:
     5902812001563
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Plastikregister Economy 1-31
  • A4
  • mit Universallochung
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Blattanzahl: 31
  • Format: 225 x 297 mm
  • Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.213 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Taben:
Zahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.