Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-31 PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 1-31 PP grau
Register A4 1-31 PP grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT100108
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100108
EAN/GTIN:
     5902812001082
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Plastikregister 1-31
  • A4
  • mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton
  • folienverstärktem Lochrand und Universallochung
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Blattanzahl: 31
  • Format: 225 x 297 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.21 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Taben:
Zahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 2,94*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 3,07*
1
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 5,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,11*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.