| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA866071000 Herst.-Nr.: 866071000 EAN/GTIN: 8713797058957 |
| |
|
| | |
| - Montagesatz für die Wandbefestigung der Legamaster-Boards der Serie Premium und Premium Plus
- Packung mit 6 Halterungen, inklusive Schrauben und Dübel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | inklusive Dübel und Schrauben | Bruttogewicht: | 0.046 kg | Farbe: | grau | Marke: | Legamaster | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsset, Montagematerial, Montagesatz, Spiegelaufhängung, Tafelhalterung, Wandhaken, Wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,61* | € 16,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,81* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,76834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|