Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-433204 Herst.-Nr.: 7-433204 EAN/GTIN: 8713797029919 |
| |
|
| | |
| - Planungstafel (Zubehör) Aufteilungsband für Planungstafeln
- Für (Marke/Art.-Nr.): Legamaster Jahresplaner
- Verwendungsmöglichkeit: Einteilen von Zeilen und Spalten
- Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend
- Wieder ablösbar
- 2,5 mm x 16 m
- Farbe: Grün
- Inhalt/Setinhalt: 1 Auteilungsband
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend | Bruttogewicht: | 0.026 kg | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Gewicht: | 0.025 kg | Höhe: | 2.5 mm | Länge: | 16000 mm | Marke: | Legamaster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,38* | € 11,50* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,40* | € 28,72* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 30,98* | € 43,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|