Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-209832 Herst.-Nr.: 7-209832 EAN/GTIN: 8713797101219 |
| | |
|
| | |
| - Hochwertige, rahmenlose Tischtrennwand, doppelseitig als schallabsorbierendes Pinboard verwendbar
- Tafel-Abmessungen: 60 x 160 x 2,1cm100% wiederverwertbarer schallabsorbierender PET-Kern
- Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche
- Brandschutzklasse B-S2, d0 nach EN13501-1:2007+A1:2009
- Schallabsorptionsklasse C
- Set mit 2 Halterungen aus Holz enthalten für die freistehende Montage der Trennwand auf einem SchreibtischHalterung ist nur zur Montage der horizontalen Ausführung von ELEMENTS Trennwänden geeignet
- Holz ist ein Naturprodukt
- Jede Halterung, hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica), ist einzigartig in Farbe und Aussehen
- Das Material für die Herstellung dieses Produkts (Halterungen) stammt aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462)
- Einfache Montage mit enthaltenem Inbusschlüssel
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 6.335 kg | Farbe: | grau | Farbe des Fußes: | braun | Marke: | Legamaster | Material: | Textil | Material des Fußes: | Holz | Produktbreite: | 160 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Tafelfläche: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Tischtrennwand, legamaster pinboard, pinboard, Akustiktrennwand, Akustikwand, Elements, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 184,47* | € 239,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,46* | € 244,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,08* | € 270,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 209,79* | € 276,73* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,71* | € 304,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|