Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Pinboard Wall-Up 200x59,5cm lime green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Pinboard Wall-Up 200x59,5cm lime green
Akustik-Pinboard Wall-Up 200x59,5cm lime green
Akustik-Pinboard Wall-Up 200x59,5cm lime green
Akustik-Pinboard Wall-Up 200x59,5cm lime green
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-146526
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-146526
EAN/GTIN:
     8713797097659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
  • Rahmenloses schallabsorbierendes Pinboard
  • Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche
  • Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009
  • Zu 100 % recycelbarer, schallabsorbierender PET-Kern (20 mm Stärke)
  • Schallabsorptionsklasse B
  • Mittlerer Schallabsorptionsgrad (Noise Reduction Coefficient, NRC) von 0,85 gemäß ISO 354:2003
  • Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln
  • Für die senkrechte Montage
  • Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick.
Bruttogewicht:
10.7900 kg
Farbe:
grün
Farbname:
lime green
Marke:
Legamaster
Material:
Textil
Produktbreite:
59.5 cm
Produkthöhe:
200 cm
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, legamaster pinboard, pinboard, pinboard 100x200cm, Akustikboard, Filztafel, Memoboard, schallschluckend, Wandtafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,96*
€ 372,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-257002
ab € 17,55*
Zubehör
Legamaster
7-225000
ab € 69,80*
Zubehör
Legamaster
7-145125
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.