Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel Unite 100x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korktafel Unite 100x150cm
Korktafel Unite 100x150cm
Korktafel Unite 100x150cm
Korktafel Unite 100x150cm
Korktafel Unite 100x150cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-143163
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-143163
EAN/GTIN:
     8713797105415
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Robuste Korktafel den für häufigen Gebrauch
  • Ökologische Oberfläche aus Naturkork
  • Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C)
  • Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich
  • Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung
  • Als passendes Zubehör empfehlen wir die Pinnadeln aus der Legamaster WOODEN-Serie
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Korkoberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage mit Eckbefestigung.
Breite:
1500 mm
Bruttogewicht:
6.355 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbe:
braun
Höhe:
1000 mm
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard, Korkboard, Pinnboard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 77,55*
€ 102,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 103,91*
Lager 467
81
€ 5,87*
ab € 82,83*
€ 115,40*
Frei Haus
ab € 99,17*
€ 130,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.