Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-100364 Herst.-Nr.: 7-100364 EAN/GTIN: 8713797006651 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Klapptafel PROFESSIONAL
- Große Schreib- und Notizflächen für kleinste Räume
- Whiteboard mit 3 Tafeln
- Tafelanschlag beiseitig
- Hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche, Tafelflügel beidseitig
- Magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern
- Wandbefestigung mit mitgeliefertem Montagesatz
- Material: Stahl
- Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken
- Größe: 100 x 200/400 x 5,8 cm (Lx B x T)
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 3 teilig | Bruttogewicht: | 38.2 kg | Eckenfarbe: | hellgrau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | Aluminium | Rahmenmaterial: | Stahl | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, legamaster klapptafel 100x200/400 cm, flügel tafel, legamaster klapptafel, 100364, Magnettafel, Professional, Schreibtafel, Tafel, Weißwandtafel, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 861,60* | € 899,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 834,39* | € 899,08* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 890,58* | € 985,89* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 958,56* | € 1.000,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|