| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-100164 Herst.-Nr.: 7-100164 EAN/GTIN: 8713797042819 |
| |
|
| | |
| - Rastertafel PROFESSIONAL
- hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche, Raster vorhanden
- Aluminiumrahmen, hellgrauen Kunststoffecken
- Ablageschale vorhanden
- Montagesatz
- Größe (B x H): 200 x 100 cm
- Raster (B x H): Grundraster: 10 x 10 mm, darüber 50 x 50 mm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Besonderheiten: | Ablageschale vorhanden | Bruttogewicht: | 20 kg | Eckenfarbe: | hellgrau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | Aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 100164, Magnettafel, Professional, Schreibtafel, Tafel, Weißwandtafel, Whiteboard |
| | |
| |