| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-100154 Herst.-Nr.: 7-100154 EAN/GTIN: 8713797027274 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Rastertafel PROFESSIONAL
- hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche, Raster vorhanden
- Aluminiumrahmen, hellgrauen Kunststoffecken
- Ablageschale vorhanden
- Montagesatz
- Größe (B x H): 120 x 90 cm
- Raster (B x H): Grundraster: 10 x 10 mm, darüber 50 x 50 mm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Ablageschale vorhanden | Bruttogewicht: | 11.5 kg | Eckenfarbe: | hellgrau | Farbname: | weiß | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | Aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 100154, Magnettafel, Professional, Schreibtafel, Tafel, Weißwandtafel, Whiteboard |
| | |
| |