Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA4-33201 Herst.-Nr.: 7-433201 EAN/GTIN: 8713797029858 |
| |
|
| | |
| - Planungstafel (Zubehör) Aufteilungsband für Planungstafeln
- Für (Marke/Art.-Nr.): Legamaster Jahresplaner
- Verwendungsmöglichkeit: Einteilen von Zeilen und Spalten
- Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend
- Wieder ablösbar
- 2,5 mm x 16 m
- Farbe: Schwarz
- Inhalt/Setinhalt: 1 Auteilungsband
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Für schnelles und genaues Einteilen, selbstklebend | Bruttogewicht: | 0.026 kg | Marke: | Legamaster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,39* | € 11,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,16* | € 11,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,19* | € 12,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,13* | € 12,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,66* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,46188* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|