| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR4803095 Herst.-Nr.: 48030-95 EAN/GTIN: 4001782331296 |
| |
|
| | |
| - Der Laurel Power Zylinder Magnet mit Klammer punktet mit frischem Design in 6 ansprechenden Kristallfarben.
- Er ist perfekt geeignet um Karten, Hinweise oder Aushänge an Aktenschränke, Magnetwände oder den Kühlschrank zu befestigen.
- Die Kristallfarben setzen dabei gekonnt farbige Akzente.
- Größe: 14 x 44 mm
- Haftkraft: 1.900 g
- Grundfarben sortiert in den Farben: weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelb
Verpackungsart: Dose
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1590 kg | Durchmesser: | 14 mm | Farbe: | Grundfarben sortiert | Form: | Zylinder | Haftkraft: | 1900 g | Länge: | 19 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 30 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |