Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Power Zylinder 14x19mm VE=30 Stück kristallblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet Power Zylinder 14x19mm VE=30 Stück kristallblau
Magnet Power Zylinder 14x19mm VE=30 Stück kristallblau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR4803003
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     48030-03
EAN/GTIN:
     4001782323390
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund blau
  • Der Laurel Power Zylinder Magnet punktet mit frischem Design in 12 ansprechenden Kristall- und Leuchtfarben.
  • Er ist perfekt geeignet, um Karten, Hinweise oder Aushänge an Aktenschränke, Magnetwände oder den Kühlschrank zu befestigen.
  • Die tollen Farben setzen dabei gekonnt farbige Akzente.
  • Größe: 14 x 19 mm
  • Haftkraft: 1.900 gVerpackungsart: Dose
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1590 kg
Durchmesser:
14 mm
Farbe:
kristallblau
Form:
Zylinder
Haftkraft:
1900 g
Länge:
19 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
30 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, 48030, Befestigungsmagnet, Haltemagenet, Magnet, Zylindermagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,44334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.